BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05610 IP56 07 GRI CAS.PAR. 380X300X120 - B05610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 380 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892056105
Artikelnummer
IBOB05610
Herstellernummer
B05610
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
380 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
IP56 07 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO



