BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05612 IP56 06CA GRI CAS.PAR.CA 300X220X180 - B05612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892056129
Artikelnummer
IBOB05612
Herstellernummer
B05612
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
IP56 06 CA GRI Cassetta di derivazione coperchio alto viti 1/4 di giro GRIGIO



