Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05615 IP56 04 TRASP CAS.PAR. 190X140X70 - B05615

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05615 IP56 04 TRASP CAS.PAR. 190X140X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Tragschiene

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892056150

Artikelnummer

IBOB05615

Herstellernummer

B05615

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

Tragschiene

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

190 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

70 mm

Anreihbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Mit Abschirmung:

nein

IP56 04 TRASP Cassetta di derivazione cop trasparente viti 1/4 di giro GRIGIO