BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05619 IP56 05 TRASP CAS.PAR. 240X190X90 - B05619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - Tragschiene
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8015892056198
Artikelnummer
IBOB05619
Herstellernummer
B05619
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
Tragschiene
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Anreihbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Mit Abschirmung:
nein
IP56 05 TRASP Cassetta di derivazione cop trasparente viti 1/4 di giro GRIGIO


