Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05764 IP65 CE 08 GRI CEN. PARETE EMER - B05764

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05764 IP65 CE 08 GRI CEN. PARETE EMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

  • DIN-Schiene - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892057645

Artikelnummer

IBOB05764

Herstellernummer

B05764

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Breite in Teilungseinheiten:

8

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

DIN-Schiene:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

195 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

106 mm

IP65 CE 08 GRI Centralino stagno 8 moduli predisposto con guida DIN GRIGIO