BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05912 APSP G ANG.PIANO CSP - B05912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7030
Packung
1 ST
EAN
8015892059120
Artikelnummer
IBOB05912
Herstellernummer
B05912
Hersteller
HBO
Breite:
75 mm
Höhe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
APSP G Angolo piano per canale soprapavimento CSP-N GRIGIO


