BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05914 GSP G GIUNTO CSP - B05914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7030
Packung
10 ST
EAN
8015892059144
Artikelnummer
IBOB05914
Herstellernummer
B05914
Hersteller
HBO
Breite:
75 mm
Höhe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
GSP G Giunto coperchio per canale soprapavimento CSP-N GRIGIO


