Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07903 IP44 03 GRI GWT960 CAS. PAR. 80X80X40 - B07903

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07903 IP44 03 GRI GWT960 CAS. PAR. 80X80X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anzahl der Einführungen - 6

Packung

  • 100 ST

EAN

8015892622089

Artikelnummer

IBOB07903

Herstellernummer

B07903

Hersteller

HBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

sonstige

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Einführungen:

6

Einführung von hinten:

ja

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

40 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Cassetta di derivazione IP44 03 GWT960 80X80X40 GRIGIO RAL 7035