Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07913 IP55 03 VM GWT960 CAS.PAR. 150X110X70 - B07913

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07913 IP55 03 VM GWT960 CAS.PAR. 150X110X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Anzahl der Einführungen - 10

  • Einführung von hinten - ja

Packung

  • 48 ST

EAN

8015892622171

Artikelnummer

IBOB07913

Herstellernummer

B07913

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

sonstige

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Anzahl der Einführungen:

10

Einführung von hinten:

ja

Länge:

150 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

IP55 03 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO