Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07932 IP56 08 CA VM GWT960 CASS. 460X380X180 - B07932

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07932 IP56 08 CA VM GWT960 CASS. 460X380X180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Anzahl der Einführungen - 0

Packung

  • 2 ST

EAN

8015892622683

Artikelnummer

IBOB07932

Herstellernummer

B07932

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

sonstige

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Anzahl der Einführungen:

0

Einführung von hinten:

ja

Länge:

460 mm

Breite:

380 mm

Tiefe:

180 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

IP56 08 CA VM GWT960 Cassetta derivazione coperchio alto viti metalliche GRIGIO