BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMIDIN015311 T.M. 150VA 230-400/55-0-55V MOD. DIN - BTTMIDIN015311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...55 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 150 VA
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8001024050196
Artikelnummer
BOTBTTMIDIN015311
Herstellernummer
BTTMIDIN015311
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...55 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
150 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...110 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
103 mm
Tiefe:
92 mm
Höhe:
101 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F