BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMS02224 T.M. 300 VA 230-400/12-0-12 V. - BTTMS02224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 300 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021541376
Artikelnummer
BOTBTTMS02224
Herstellernummer
BTTMS02224
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
300 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
125 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


