BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMS03412 T.M. 600 VA 230-400/12 V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 600 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8001022978805
Artikelnummer
BOTBTTMS03412
Herstellernummer
BTTMS03412
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
600 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
140 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
140 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


