BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMSDIN010324 T.M. 100VA 230-400/12-0-12V MOD. DIN - BTTMSDIN010324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 100 VA
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8001024048971
Artikelnummer
BOTBTTMSDIN010324
Herstellernummer
BTTMSDIN010324
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Schutzart (IP):
IP20
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
103 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
101 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


