Startseite

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMSLA022112 TRASF. MONOF. 300 VA 0-230/0-12 V. - BTTMSLA022112

KopierenKopieren
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMSLA022112 TRASF. MONOF. 300 VA 0-230/0-12 V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021549792

Artikelnummer

BOTBTTMSLA022112

Herstellernummer

BTTMSLA022112

Hersteller

BOT

Trasformatore monofase di sicurezza per lampade alogene, non resistente al cortocircuito. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova tra avvolgimento primario e secondario 4kV. Tensione di prova tra avvolgimenti e massa 2,5kV. Nucleo magnetico in lamierino al silicio avente cifra di perdita di 1,5 W/Kg. Trasformatore tropicalizzato con vernici essicanti in aria o in forno (classe H). Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C).