BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR253 TRASF. TORO. 60 VA 0-230/0-12 V. - BTTTR253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 60...60 W
Art des Trafos - Ringkerntrafo
Höhe - 38 mm
Sicherheitstrafo - ja
Anschlussart Primärseite - unkonfektionierte Anschlussleitung
Packung
1 ST
EAN
7449073444787
Artikelnummer
BOTBTTTR253
Herstellernummer
BTTTR253
Hersteller
BOT
Leistung:
60...60 W
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Höhe:
38 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Kurzschlusssicher:
nein
Durchmesser:
90 mm
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein


