Startseite

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR264 TRASF. TORO. 200 VA 0-230/0-12 V. - BTTTR264

KopierenKopieren
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR264 TRASF. TORO. 200 VA 0-230/0-12 V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 0...12 V

  • Leistung - 20...20 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Eingangsspannung - 0...230 V

  • Sicherheitstrafo - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022243767

Artikelnummer

BOTBTTTR264

Herstellernummer

BTTTR264

Hersteller

BOT

Ausgangsspannung:

0...12 V

Leistung:

20...20 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Eingangsspannung:

0...230 V

Sicherheitstrafo:

nein

Anschlussart Primärseite:

Steckanschluss

Einbau:

nein

Anschlussart Sekundärseite:

Steckanschluss

Aufbau:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbe:

weiß

Überlastschutz:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

ja

Trasformatore toroidale per illuminotecnica, non protetto contro i contatti diretti e indiretti, destinato ad essere incorporato in incogniti equipaggiamenti elettrici. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti e ai sovraccarichi. Grado di protezioneIP00 contro i contatti diretti secondo le pubblicazioni IEC 529. Trasformatore destinato ad una installazione fissa. Temperatura ambiente di riferimento 25°C. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova traavvolgimento primario e secondario 4kV. Nucleo magnetico in lamierino toroidale a cristalli orientati e a basse perdite. Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C). I componenti e i materiali che costituisconoil trasformatore sono certificati e conformi alle relative norme. 200VA