BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI009110S T.M.75VA 230-400/55-0-55V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMI009110S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...55 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 75 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768140521
Artikelnummer
BOTTBTMI009110S
Herstellernummer
TBTMI009110S
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...55 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
75 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...110 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
75 mm
Tiefe:
88 mm
Höhe:
73 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F