BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI024230S T.M.300VA230-400/115+115V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMI024230S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 300 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768140651
Artikelnummer
BOTTBTMI024230S
Herstellernummer
TBTMI024230S
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
300 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
120 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
111 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F