Startseite

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI030110S T.M.400VA230-400/55-0-55V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMI030110S

KopierenKopieren
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI030110S T.M.400VA230-400/55-0-55V.SIST.ISOL.OMOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...55 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 400 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768140682

Artikelnummer

BOTTBTMI030110S

Herstellernummer

TBTMI030110S

Hersteller

BOT

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...55 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

400 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...110 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

120 mm

Tiefe:

117 mm

Höhe:

111 mm

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Trasformatore monofase di isolamento, non protetto contro i contatti diretti e indiretti, destinato ad essere incorporato in incogniti equipaggiamenti elettrici. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti ed ai sovraccarichi, destinato ad una installazione fissa. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova tra avvolgimento primario e secondario 4kV. Tensione di prova tra avvolgimenti e massa 2,5kV. Nucleo magnetico in lamierino al silicio avente cifra diperdita di 1,5 W/Kg. Trasformatore tropicalizzato con vernici essicanti in aria o in forno (classe H). Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C).