BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS00124S T.M.30VA 230-400/12-0-12V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMS00124S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 30 VA
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8013768140712
Artikelnummer
BOTTBTMS00124S
Herstellernummer
TBTMS00124S
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
30 VA
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
75 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
73 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


