BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS00424S T.M.50VA 230-400/12-0-12V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMS00424S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 50 VA
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8013768140729
Artikelnummer
BOTTBTMS00424S
Herstellernummer
TBTMS00424S
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
50 VA
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
75 mm
Tiefe:
77 mm
Höhe:
73 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


