BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS01324S T.M.150VA230-400/12-0-12V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMS01324S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 150 VA
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8013768140774
Artikelnummer
BOTTBTMS01324S
Herstellernummer
TBTMS01324S
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
150 VA
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
96 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
92 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


