BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS0191924S T.M.250VA230-400/19-24 V.SIST.ISOL.OMOL. - TBTMS0191924S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...19 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 250 VA
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8013768140811
Artikelnummer
BOTTBTMS0191924S
Herstellernummer
TBTMS0191924S
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...19 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
120 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
111 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F