BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS0281924S T.M.400VA230-400/19-24 V.SIST.ISOL.OMOL. - TBTMS0281924S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...19 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 400 VA
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
7449075773595
Artikelnummer
BOTTBTMS0281924S
Herstellernummer
TBTMS0281924S
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...19 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
120 mm
Tiefe:
117 mm
Höhe:
111 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


