BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS02848S T.M.400VA230-400/24-0-24V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMS02848S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 400 VA
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8013768140897
Artikelnummer
BOTTBTMS02848S
Herstellernummer
TBTMS02848S
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...48 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
120 mm
Tiefe:
117 mm
Höhe:
111 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


