BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS03148S T.M.500VA230-400/24-0-24V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMS03148S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 500 VA
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
7449073345015
Artikelnummer
BOTTBTMS03148S
Herstellernummer
TBTMS03148S
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...48 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
120 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
111 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F