BREMAS ERSCE - BRMCA0120018PL1 V2 COMMUT VOLTM.3TENS CONCAT+3TENS FASE - CA0120018PL1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messung zwischen den Phasen möglich - ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Schutzart (IP) - IP40
Mit Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951802686
Artikelnummer
BRMCA0120018PL1
Herstellernummer
CA0120018PL1
Hersteller
BRM
Messung zwischen den Phasen möglich:
ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Schutzart (IP):
IP40
Mit Nullstellung:
ja
Commutatore voltmetrico tre tensioni concatenate + tre tensioni di fase, montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 52x52mm, manopola nera, IP40