Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCA0120022PL1 V2 COMMUTAT AMPEROMET 1POLO 3 RIDUTTORI - CA0120022PL1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Nullstellung - ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951802952

Artikelnummer

BRMCA0120022PL1

Herstellernummer

CA0120022PL1

Hersteller

BRM

Mit Nullstellung:

ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Schutzart (IP):

IP40

Commutatore amperometrico unipolare per 3 riduttori, montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 52x52mm, manopola nera, IP40