Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCA0160010PL2 V2 AVVIATORE STELLA TRIANGOLO - CA0160010PL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951802051

Artikelnummer

BRMCA0160010PL2

Herstellernummer

CA0160010PL2

Hersteller

BRM

Ausführung:

Stern-Dreieck-Schalter

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Avviatore stella-triangolo montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 75x75mm, manopola nera, IP40