Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCA0250009PL2 V2 COMMUT DI POLI DAHLANDER - CA0250009PL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dahlanderschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 9.5 kW

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951801962

Artikelnummer

BRMCA0250009PL2

Herstellernummer

CA0250009PL2

Hersteller

BRM

Ausführung:

Dahlanderschalter

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

9.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di poli dahlander, montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 75x75mm, manopola nera, IP40