BREMAS ERSCE - BRMCA0250010PL2 V2 AVVIATORE STELLA TRIANGOLO - CA0250010PL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 9.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951802075
Artikelnummer
BRMCA0250010PL2
Herstellernummer
CA0250010PL2
Hersteller
BRM
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
9.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss





