Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCA0500039PL3 COMMUT LINEA QUADRIPOLARE - CA0500039PL3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951801696

Artikelnummer

BRMCA0500039PL3

Herstellernummer

CA0500039PL3

Hersteller

BRM

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 105x105mm, manopola nera, IP40