Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCA06300G43L3 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CA06300G43L3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951805144

Artikelnummer

BRMCA06300G43L3

Herstellernummer

CA06300G43L3

Hersteller

BRM

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore scatto a 90° con finitura lucchettabile, montaggio retroquadro con viti, mostrina gialla 105x105mm, manopola rossa lucchettabile con 3 lucchetti, IP40