Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCA2000006PL4 COMMUT LINEA BIPOLARE - CA2000006PL4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951801474

Artikelnummer

BRMCA2000006PL4

Herstellernummer

CA2000006PL4

Hersteller

BRM

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 130x130mm, manopola nera, IP40