BREMAS ERSCE - BRMCR0120004RT4 V2 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CR0120004RT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020028227045
Artikelnummer
BRMCR0120004RT4
Herstellernummer
CR0120004RT4
Hersteller
BRM
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss




