Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR0120006RT4 V2 COMMUT LINEA BIPOLARE - CR0120006RT4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028227069

Artikelnummer

BRMCR0120006RT4

Herstellernummer

CR0120006RT4

Hersteller

BRM

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea bipolare, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 48x48mm, manopola nera, IP65