BREMAS ERSCE - BRMCR0120008RT4 V2 INVERT MARCIA TRIPOLARE - CR0120008RT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wendeschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020028227083
Artikelnummer
BRMCR0120008RT4
Herstellernummer
CR0120008RT4
Hersteller
BRM
Ausführung:
Wendeschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss




