Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR0120018RT4 V2 COMMUT VOLTM.3TENS CONCAT+3TENS FASE - CR0120018RT4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Nullstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028227120

Artikelnummer

BRMCR0120018RT4

Herstellernummer

CR0120018RT4

Hersteller

BRM

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Nullstellung:

ja

Commutatore voltmetrico tre tensioni concatenate + tre tensioni di fase, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 48x48mm, manopola nera, IP65