Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR0160004RT4 V2 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CR0160004RT4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028230212

Artikelnummer

BRMCR0160004RT4

Herstellernummer

CR0160004RT4

Hersteller

BRM

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore quadripolare, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 48x48mm, manopola nera, IP65