BREMAS ERSCE - BRMCR0160009RT4 V2 COMMUT DI POLI DAHLANDER - CR0160009RT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dahlanderschalter
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8020028230267
Artikelnummer
BRMCR0160009RT4
Herstellernummer
CR0160009RT4
Hersteller
BRM
Ausführung:
Dahlanderschalter
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss




