Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR0160031RT6 V2 INTER PER MOTORE MONOF CON FASE AUX - CR0160031RT6

KopierenKopieren
BREMAS ERSCE - BRMCR0160031RT6 V2 INTER PER MOTORE MONOF CON FASE AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028227311

Artikelnummer

BRMCR0160031RT6

Herstellernummer

CR0160031RT6

Hersteller

BRM

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Interruttore per motore monofase con fase aux. Grado di protezione IP20 Corrente nominale In: 16A Corrente termica Ith: 20A Tensione nominale di isolamento Ui: 690V Montaggio Retroquadro