Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR0200010RT6 V2 AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO - CR0200010RT6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028227465

Artikelnummer

BRMCR0200010RT6

Herstellernummer

CR0200010RT6

Hersteller

BRM

Ausführung:

Stern-Dreieck-Schalter

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Avviatore stella-triangolo, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 67x67mm, manopola nera, IP65