BREMAS ERSCE - BRMCR0250006RT6 V2 COMMUT LINEA BIPOLARE - CR0250006RT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 9.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020028228202
Artikelnummer
BRMCR0250006RT6
Herstellernummer
CR0250006RT6
Hersteller
BRM
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
9.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss




