Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR02500G3BL6 V2 INTERRUTTORE TRIPOLARE - CR02500G3BL6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 9.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028227625

Artikelnummer

BRMCR02500G3BL6

Herstellernummer

CR02500G3BL6

Hersteller

BRM

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

9.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttore a scatto a 90° con finitura lucchettabile, montaggio fondoquadro (fornito con prolunga d'albero standard da 175 mm) con viti o su guida DIN, mostrina gialla 67x67mm, manopola rossa lucchettabile con 3 lucchetti, IP65