BREMAS ERSCE - BRMCR02500G4BL6 V2 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CR02500G4BL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 9.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020028227649
Artikelnummer
BRMCR02500G4BL6
Herstellernummer
CR02500G4BL6
Hersteller
BRM
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
9.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja





