Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR0320006RT6 V2 COMMUT LINEA BIPOLARE - CR0320006RT6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028226567

Artikelnummer

BRMCR0320006RT6

Herstellernummer

CR0320006RT6

Hersteller

BRM

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea bipolare, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 67x67mm, manopola nera, IP65