Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR0400004RT6 V2 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CR0400004RT6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028227793

Artikelnummer

BRMCR0400004RT6

Herstellernummer

CR0400004RT6

Hersteller

BRM

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Interruttore quadripolare, montaggio retroquadro con viti : interasse 28 mm verticale.