Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR0400039RT6 V2 COMMUT LINEA QUADRIPOLARE - CR0400039RT6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028227847

Artikelnummer

BRMCR0400039RT6

Herstellernummer

CR0400039RT6

Hersteller

BRM

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea quadripolare, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 67x67mm, manopola nera, IP65