BREMAS ERSCE - BRMDS0203BFL6 SEZ 3P 20A FQ GL/R 67X67MM 3LUC D22MM - DS0203BFL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Verriegelbar - ja
Geeignet für Bodenbefestigung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020028270478
Artikelnummer
BRMDS0203BFL6
Herstellernummer
DS0203BFL6
Hersteller
BRM
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Verriegelbar:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
9 kW




